Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 6401 04 10 Laiton Levier Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1/8" (6)

  • ERIKS:23217222
  • Fabricant:0820099308272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

69,28 €/ Unitéhors TVA

83,83 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6401
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/8" (6)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Zamak
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
40 bar