Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 4902 80 46 Laiton Levier Taraudé (BSPP) 3" (80)

  • ERIKS:23566773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

554,98 €/ Unitéhors TVA

671,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
4902
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3" (80)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de l'axe
Laiton, nickelé
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
130 °C
Pression maximum de service
0 bar