376,43 €/ Unitéhors TVA
455,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 4902 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 2.1/2" (65) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Commande manuelle | Levier |
Matière de l'axe | Laiton, nickelé |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière du joint de corps | PTFE |
Matière de l'actionneur | Acier |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 130 °C |
Pression maximum de service | 0 bar |