Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 4902 40 49 Laiton Levier Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:23215399
  • Fabricant:0820099301587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49,96 €/ Unitéhors TVA

60,45 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
4902
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de l'axe
Laiton, nickelé
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
130 °C
Pression maximum de service
0 bar