Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 4902 15 21 Laiton Levier Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:23214270
  • Fabricant:0820099301426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 20
Ajouter à la liste

10,83 €/ Unitéhors TVA

13,10 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
4902
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de l'axe
Laiton, nickelé
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
130 °C
Pression maximum de service
0 bar