Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 4832 50 48 Acier inoxydable Levier Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:23217175
  • Fabricant:0820099299969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

989,01 €/ Unitéhors TVA

1 196,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
4832
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de l'axe
Acier inoxydable 316L
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum de service
0 bar