Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 4832 20 27 Acier inoxydable Levier Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:23217171
  • Fabricant:820099299853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

313,47 €/ Unitéhors TVA

379,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
4832
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de l'axe
Acier inoxydable 316L
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum de service
0 bar