418,66 €/ Unitéhors TVA
506,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 4812 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS316L |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Commande manuelle | Levier |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière de l'axe | Acier inoxydable 316L |
Matière du joint de corps | PTFE |
Matière de l'actionneur | Acier inoxydable |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Pression maximum de service | 0 bar |