Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 4810 25 34 Acier inoxydable Levier Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:23217167
  • Fabricant:0820099299273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

210,91 €/ Unitéhors TVA

255,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
4810
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière de l'axe
Acier inoxydable 316L
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum de service
0 bar