Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 4602 18 34 Laiton Levier Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:23217163
  • Fabricant:0820099295978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

72,70 €/ Unitéhors TVA

87,97 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
4602
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Zamak
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
16 bar