Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 4402 Laiton Levier Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:23566636
  • Fabricant:820099295770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

117,48 €/ Unitéhors TVA

142,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
4402
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Zamak
Température minimum de service
-15 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
300 bar