Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 0497 10 21 Laiton Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:23564197
  • Fabricant:820099145761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,64 €/ Unitéhors TVA

47,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0497
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
12 bar