Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 0496 13 27 Laiton Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:23215983
  • Fabricant:820099145679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,92 €/ Unitéhors TVA

71,29 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0496
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
12 bar