Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 0490 07 17 Laiton Levier Fileté (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:23564177
  • Fabricant:820099145051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,95 €/ Unitéhors TVA

39,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0490
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Fileté (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Technopolymère
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
12 bar