Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 0490 04 13 Laiton Levier Fileté (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:23564176
  • Fabricant:820099145020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,44 €/ Unitéhors TVA

35,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0490
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Fileté (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Technopolymère
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
12 bar