Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 0471 23 34 Laiton Levier Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:23215966
  • Fabricant:0820099143279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

217,01 €/ Unitéhors TVA

262,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0471
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
À angle droit
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Zamak
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
20 bar