58,49 €/ Unitéhors TVA
70,77 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0471 |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | À angle droit |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1/8" (6) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Commande manuelle | Levier |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | NBR |
Matière du joint de corps | NBR |
Matière de l'actionneur | Zamak |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximum de service | 20 bar |