Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 0469 23 34 Laiton Levier Avec aération Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:23215961
  • Fabricant:0820099142821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

156,56 €/ Unitéhors TVA

189,44 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0469
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier au chromé
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Zamak
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
40 bar
Avec aération
Oui