310,48 €/ Unitéhors TVA
375,68 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0465 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS303 |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Commande manuelle | Levier |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière du joint de corps | PTFE |
Matière de l'actionneur | Laiton nickelé chimique |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
Pression maximum de service | 20 bar |