Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 0465 07 17 Acier inoxydable Levier Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11606217
  • Fabricant:0820099142487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

257,29 €/ Unitéhors TVA

311,32 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0465
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS303
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Laiton nickelé chimique
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
120 °C
Pression maximum de service
20 bar