Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 0462 12 21 Laiton Levier Avec aération Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:23215955
  • Fabricant:0820099142364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 5
Ajouter à la liste

93,95 €/ Unitéhors TVA

113,68 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0462
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
À angle droit
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Laiton, nickelé
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Zamak
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
20 bar
Avec aération
Oui