Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 0446 13 21 Laiton/PTFE Levier Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:23215952
  • Fabricant:0820099140605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 2
Ajouter à la liste

62,85 €/ Unitéhors TVA

76,05 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0446
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Laiton chromé
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Zamak
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
20 bar