Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 0446 04 10 Laiton/PTFE Levier Taraudé (BSPP) 1/8" (6)

  • ERIKS:23214903
  • Fabricant:820099140469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 2
Ajouter à la liste

52,77 €/ Unitéhors TVA

63,85 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0446
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/8" (6)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Laiton chromé
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Zamak
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
20 bar