207,86 €/ Unitéhors TVA
251,51 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0437 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Commande manuelle | Levier |
Avec un dispositif de verrouillage | Oui |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | NBR |
Matière du joint de corps | NBR |
Matière de l'actionneur | Zamak |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximum de service | 40 bar |
Avec aération | Oui |