Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 0437 13 21 Laiton/PTFE Levier Avec aération Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11606201
  • Fabricant:0820099140056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 2
Ajouter à la liste

134,44 €/ Unitéhors TVA

162,67 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0437
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Zamak
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
40 bar
Avec aération
Oui