Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 0437 07 13 Laiton/PTFE Levier Avec aération Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11606199
  • Fabricant:0820099139999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 2
Ajouter à la liste

125,77 €/ Unitéhors TVA

152,18 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0437
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Zamak
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
40 bar
Avec aération
Oui