Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 0436 18 27 Laiton Avec aération Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11606197
  • Fabricant:0820099139951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

223,05 €/ Unitéhors TVA

269,89 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0436
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
Acier au chromé
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
40 bar
Avec aération
Oui