Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 0432 23 34 Laiton/PTFE Levier Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11606194
  • Fabricant:0820099139876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

186,53 €/ Unitéhors TVA

225,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0432
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Zamak
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
40 bar