Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 0432 20 27 Laiton/PTFE Levier Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11606193
  • Fabricant:820099139852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

148,10 €/ Unitéhors TVA

179,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0432
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Zamak
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
40 bar