Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique Série: 0411 04 06 Laiton Levier Anneau de compression 6mm DN04

  • ERIKS:23212317
  • Fabricant:820099138732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65,56 €/ Unitéhors TVA

79,33 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0411
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
DN04
Raccord diamètre extérieur
6 mm
Raccord
Bague de serrage
Commande manuelle
Levier
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Zamak
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum de service
40 bar