Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 0483 Laiton Passage en T Levier Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:23215976
  • Fabricant:820099144559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

207,68 €/ Unitéhors TVA

251,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0483
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en T
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'actionneur
Zamak
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20 bar