62,75 €/ Unitéhors TVA
75,93 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0482 |
Forme de construction | 3-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1/8" (4) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Commande manuelle | Levier |
Type de passage | Passage en L |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'actionneur | Zamak |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 20 bar |