Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 0448 Laiton Passage en T Levier Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11606207
  • Fabricant:0820099140889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

111,91 €/ Unitéhors TVA

135,41 €TVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0448
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en T
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'actionneur
Zamak
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20 bar