195,43 €/ Unitéhors TVA
236,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0438 |
Forme de construction | 3-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Commande manuelle | Levier |
Type de passage | Passage en L |
Avec un dispositif de verrouillage | Oui |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'actionneur | Zamak |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 20 bar |