Eriks
LEGRIS

LEGRIS Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 0438 Laiton/PTFE Passage en L Levier Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:23214816
  • Fabricant:820099140193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

241,00 €/ Unitéhors TVA

291,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0438
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en L
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'actionneur
Zamak
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20 bar