100,78 €/ Unitéhors TVA
121,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7300 |
Type de raccord | Régulateur de pression |
Matériau | Technopolymère / Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 10 |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Matériau du corps | Technopolymère / Laiton, nickelé |
Matériau du joint | NBR |