Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur miniature orientable à l’échappement polymére Ø6mm M5x0.8 7640 06 19

  • ERIKS:23217368
  • Fabricant:0820099327389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,39 €/ Unitéhors TVA

29,51 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7640
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
6
Type de filetage
Fileté métrique
Dimension de filetage
M5x0.8
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR