Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur miniature orientable à l’admission polymére Ø6mm G1/8 BSPP 7649 06 10

  • ERIKS:23217373
  • Fabricant:0820099327730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,05 €/ Unitéhors TVA

32,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7649
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
6
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR