Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur miniature orientable à l’admission polymére Ø4mm M5x0.8 7649 04 19

  • ERIKS:23217372
  • Fabricant:0820099327693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,63 €/ Unitéhors TVA

29,80 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7649
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
4
Type de filetage
Fileté métrique
Dimension de filetage
M5x0.8
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR