Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur miniature bidirectionnel polymére/laiton nickelé Ø6mm G1/4 BSPP 7662 06 13

  • ERIKS:23217388
  • Fabricant:0820099328706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,91 €/ Unitéhors TVA

27,72 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7662
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Type de commande
Bidirectionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère / Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR