Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur miniature à l’échappement polymére/laiton nickelé Ø8mm G1/4 BSPP 7660 08 13

  • ERIKS:23217383
  • Fabricant:0820099328423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,39 €/ Unitéhors TVA

29,51 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7660
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère / Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR