Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur miniature à l’échappement polymére/laiton nickelé Ø3mm M5x0.8 7660 03 19

  • ERIKS:23217376
  • Fabricant:0820099327907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,31 €/ Unitéhors TVA

30,63 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7660
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3
Type de filetage
Fileté métrique
Dimension de filetage
M5x0.8
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère / Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR