34,75 €/ Unitéhors TVA
42,05 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7190 |
Type de raccord | Régleurs de débit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Type de filetage | Femelle taraudé, métrique |
Dimension de filetage | M5x0.8 |
Type de commande | Uni-directionnel |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 70 °C |
Matériau du corps | Laiton, nickelé |
Matériau du joint | NBR |