Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur miniature à l’admission polymére Ø6mm R1/8 BSPT 7668 06 10

  • ERIKS:23217399
  • Fabricant:0820099329369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,76 €/ Unitéhors TVA

28,75 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7668
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
6
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR