Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur miniature à l’admission polymére/laiton nickelé Ø8mm G1/4 BSPP 7669 08 13

  • ERIKS:23217412
  • Fabricant:0820099329932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,80 €/ Unitéhors TVA

31,22 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7669
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère / Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR