Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur miniature à l’admission encliquetable polymére Ø4mm 7631 04 00

  • ERIKS:23567148
  • Fabricant:820099327075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,13 €/ Unitéhors TVA

27,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7631
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
4
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR