Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur en ligne unidirectionnel traversée de cloison polymére Ø4mm 7776 04 00

  • ERIKS:23217416
  • Fabricant:0820099331928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase in multiples of 10
Ajouter à la liste

33,36 €/ Unitéhors TVA

40,37 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7776
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
4
Montage sur panneau
Oui
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR