Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur en ligne unidirectionnel polymére G1/4 BSPP 7771 13 13

  • ERIKS:11606352
  • Fabricant:0820099331508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,26 €/ Unitéhors TVA

39,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7771
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR