Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur en ligne unidirectionnel acier inox 316L G1/2 BSPP 7820 00 21

  • ERIKS:11606362
  • Fabricant:0820099653815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

395,33 €/ Unitéhors TVA

478,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7820
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
5200
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 120 °C
Matériau du corps
Acier inoxydable 316L
Matériau du joint
FKM