40,23 €/ Unitéhors TVA
48,68 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7170 |
Type de raccord | Régleurs de débit |
Matériau | Aluminium |
Type de filetage | Femelle taraudé, métrique |
Dimension de filetage | M5x0.8 |
Montage sur panneau | Oui |
Type de commande | Uni-directionnel |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Matériau du corps | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |